TGTR 2020-4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301769
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301769
EAN / GTIN 7291075209778
Número del fabricante 2301769
Número L L23920 1675

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 21.7 mm, Longitud total (OAL) 120.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23.4 mm
  • Altura total (OAH) 21.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120.5 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 57 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra