Portaherramientas radial, PSC 80, para cuadrado soporte: 32mm

Número de artículo: 318946 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 80
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 85 mm
B 55 mm
⌀ exterior D 132 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Número del fabricante PS8.V32.N11.085

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.