E-SCLCR 10-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º. Diámetro Mínimo del Agujero: 20 mm

Número de artículo: 3601949
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601949
EAN / GTIN 7291075123456
Número del fabricante 3601949
Número L L23990 1199

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Altura del mango (H) 0.575″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.43″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.575″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra