Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Bærermateriale: Polyesterfolie, glasfiberforstærket
Beskrivelse:
3M™ Filamentforstærket elektrisk tape 45 er en glasfilamentforstærket polyesterfolie med en bagside af glasfilamentforstærket polyesterfilm med gummiklæb med høj forskydningsstyrke.
Egenskab:
Designet til anvendelser, hvor der er behov for både den dielektriske styrke af en polyesterfilm og den høje mekaniske styrke af glasfiber
Lavt stræk, høj træk- og rivestyrke i kanten
Velegnet til isolering i tørre transformere, indpakning af motorer, forankring af ledningsender og meget mere
UL-godkendt til temperaturer op til 130 °C
Samlet tykkelse på 0,20 mm
Bemærk:
Lednings-/kabelbundtning og fastgørelse
Spole tapning