Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme, Antal værktøjer: 37

Art.-nr.: 953828 37
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20
  • Drivfirkant: 1/4; 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Drivfirkant 1/4 tommer; 1/2 tommer
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 37
Udførelse med topnøgle
Vægt 3,513 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953828 37
EAN/GTIN 4062406155711
Producentnummer 953828 37

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953828: 1 stk.
GARANT sekskantet top, 1/4 tomme, nr. 631029 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 stk. af hver
GARANT Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632025 str. 1/4: 1 stk.
GARANT-forlænger, 1/4 tomme, nr. 632429 str. 50; 150: 1 stk. af hver
GARANT T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.
GARANT kardanled, 1/4 tomme, nr. 633529 str. 1/ 4: 1 stk.
GARANT Skraldenøgle omskiftelig 1/2 tomme nr. 640025 str. 1/2: 1 stk.
GARANT forlænger, 1/2 tomme, nr. 641029 str. 75; 250: 1 stk. af hver
GARANT T-greb, 1/2 tomme, nr. 641329 str. 295: 1 stk.
GARANT kardanled, 1/2 tomme, nr. 641629 str. 1/ 2: 1 stk.
GARANT 12-kantet top, 1/2 tomme, nr. 642129 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 stk. af hver
GARANT sekskantet skruebit, 1/2 tomme, nr. 643229 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven