{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 252068 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780331 | |
Producentnummer | 252068 HB7010-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404, Type: HB7010-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.131 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.526 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.160 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
Fra
1
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.029 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.022 styk på lager
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt | meget afbrudt | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | 0,25 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |