• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Parallelskruestik, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967100 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde 100 mm
Spændvidde 90 mm
Spændedybde 65 mm
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig ⌀ 3/4 − 1.3/4 tommer
Åbningsretning åbnes foran
Materiale sænksmedet stål
Vægt 6 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967100 100
EAN/GTIN 4045197694157
Producentnummer 967100 100

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
Åbnes foran.
Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring.
Med massive, overfladehærdede spændebakker (kan ikke udskiftes).

Udførelse - Billede:

Faldsikringsskiver.
Præget måleskala
Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtrykskiver − utrolig let gang.
Kraftige rørspændebakker.

Fordel:

  • Spændepind med faldsikring i begge sider − ingen generende støjudvikling.
  • Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.
  • Udskiftelig spændepind.
  • Præget åbningsviddeskala.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven