Tilslutning 3/8″ sekskantet stik 8 mm

Art.-nr.: JT.8
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer JT.8
EAN/GTIN 3148515063008
Producentnummer JT.8
L-nummer L60130 6453

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Aftagelige indsatser
  • stiknøgler J.236
  • blankforkromet, med fosfateret indsats

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 47,5
  • L1 [mm]: 17,5
  • Stiknøgle: J.236
  • Beslagstykker: EH.208
  • [g]: 43

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven