WS-Wood slangebor, 22 x 230 mm

Art.-nr.: 4932373363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932373363
EAN/GTIN 4002395347889
Producentnummer 4932373363
L-nummer L00800 2791

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kraftig præcisionsboring i nåletræ og hårdttræ, store profilerede træstykker, bjælker, gulvbrædder, spånplader og krydsfiner
  • Lewis spiral for hurtig spånfjernelse
  • Med sekskantet skaft for sikkert greb i borepatronen

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 155
  • Stikdiameter: 11
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: AD 22 x 230 - 1 stk
  • Stikstik: 11 mm Hex
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven