HSK A63WH DDNNN J15 R-Clamp drejeværktøjer med HSK-grænseflade til negative, rombeformede DNMG-platter

Art.-nr.: 3602390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3602390
EAN/GTIN 7291075202748
Producentnummer 3602390
L-nummer L24230 6

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, funktionslængde (LF) 110 mm, totallængde (OAL) 142 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DN.. 15
  • Samlet længde (OAL) 142 mm
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HSK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven