HM90 E90AD-D25-2-W25 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3101861
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101861
EAN/GTIN 7291075115819
Producentnummer 3101861
L-nummer L23980 2596

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 34 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 68 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 11,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 34 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven