Justerbar borestang

Art.-nr.: 237640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Længde L 85 mm
Længde 1 115 mm
⌀-område 29,75 mm - 48,1 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237640
EAN/GTIN 4045197581488
Producentnummer 237640

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 16 mm. Med indvendig køling.
L = maksimal uddrejningslængde.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven