{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZDET 16M520 FR-721 | |
Type | ALU | |
Type | GH1 | |
Skæremateriale | HM | |
fz til skrubbearbejdning indtil ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz til forsletning ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz til sletbearbejdning ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Plattetykkelse S | 5 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Hjørneradius | 2 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 220820 ALU | |
EAN/GTIN | 4059782504769 | |
Producentnummer | 5659912 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ZDET 16M520 FR-721, GH1, Type: ALU
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
306,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
505 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 |
Hjørneradius | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HU7810 | HU7810 | |
Type | ALU | ALU | ALU |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,25 mm | 0,2 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning | Vendeskærsplatte til fræsning |