LNKX 150608AN-N PL IC910 Tangentielt fastspændte platter med positiv spånvinkel til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 5603284
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603284
EAN/GTIN 7291075162042
Producentnummer 5603284
L-nummer L23970 446

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, skærepladelængde (INSL) 15,3 mm, skærepladetykkelse (S) 12,9 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven