SBTTL-16ER-15-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice pro montáž ISO závitových destiček pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Art.-nr.: 3393519
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3393519
    EAN/GTIN 7291075488838
    Producentnummer 3393519
    L-nummer L24090 340

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drejeværktøjer med WSP
    • Funktionslængde (LF): 40 mm
    • Kronelængde (LPR): 50 mm

    Egenskab:

    • Husets diameter (BD): 45 mm
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Funktionslængde (LF): 40 mm
    • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven