16IRM G 55 IC808 55° skær med delprofil til indvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5903376
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 5903376
EAN/GTIN 7291075034943
Producentnummer 5903376
L-nummer L23960 1081

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 3 mm, gevindstigning, min. (TPN) 1,75 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 14 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Gevindform type (THFT) VP55
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 3 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,75 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 14 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 8 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven