Drejelige hjul med lås

Art.-nr.: 71512
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Brugsområde Transportvogn
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 71512
EAN/GTIN 4017976715124
Producentnummer 71512
L-nummer L90080 318

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Med dobbeltstopbremse. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Hjulstørrelse (mm): 125 x 38
Dæk: polyamid
Samlet højde (mm): 165
Skrueplade (mm): 105 x 80
Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
Skruehul Ø (mm): 9

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven