Trappetrin i rustfrit stål i speciallængde

Art.-nr.: 64184
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64184
EAN/GTIN 4031405641846
Producentnummer 064184

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1400 mm
  • Lederlængde: 1220 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
  • Klar længde: 1280 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven