Rengøringsfliesskive 125 mm

Art.-nr.: 624347000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 624347000
EAN/GTIN 4007430173744
Producentnummer 624347000
L-nummer L01750 894

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fjernelse af let rust, fjernelse af maling og lak fra metal, rengøring af svejsesømme, ikke-jernholdige metaller, kobber, aluminium og messing, slibning af stål og strukturering af træ
  • Maksimal arbejdshastighed: 63 m/s
  • Anbefalede hastigheder for Ø 115 mm: 2.900 /min, Ø 125 mm: 2.700 /min

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven