{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | KBN25M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265658 ME | |
EAN/GTIN | 4960664529117 | |
Producentnummer | TBZ02110 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DCMW 070202, KBN25M, Type: ME
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
594,95 DKK
347,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 070202 | DCMW 070202 | DCGW 070202 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærkantudførelse | ME | M | G |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN |
Type | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |