Rullemappe med 15 dele med isolerede værktøjer til arbejder på elektriske anlæg

Art.-nr.: 98 99 13
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 99 13
EAN/GTIN 4003773026648
Producentnummer 98 99 13
L-nummer L70010 659

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oprullelig taske lavet af slidstærkt polyesterstof
  • med praktisk, justerbar quick-release-lukning
  • udstyret med et sortiment af isolerede KNIPEX-værktøjer til arbejde på elektriske installationer
  • Dimensioner, åbnet (L x H): 830 x 310 mm

Norm:

IEC 60900

Leveringsomfang:

  • 1 x 11 07 160 KNIPEX afisoleringstang med åbningsfjeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 95 17 200 KNIPEX kabelsaks med dobbelt skærekant (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX skruenøgle med åben ende (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX skruenøgle med åben ende (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX skruenøgle med åben ende (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX skruenøgle med åben ende (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX skruenøgle med åben ende (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX sideskærere
  • 1 x 26 17 200 KNIPEX fladtænger med skærekant (pantograftang)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven