• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

IHP 217 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3442871
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3442871
EAN/GTIN 7291075487190
Producentnummer 3442871
L-nummer L24050 2705

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 21,7 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 21,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 21.7 mm
  • Funktionslængde (LF): 8.87 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 21.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 3.31 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven