MM EOB10R2.0R85A16-4T06 IC908 Udskifteligt fræsehoved af massivt hårdmetal i dråbeform til 3D-profilfræsning på 5-aksede maskiner

Art.-nr.: 3363179
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3363179
EAN/GTIN 7291075431650
Producentnummer 3363179
L-nummer L24060 365

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 3,83 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 16,5 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 28,65 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærediameter (DC) 3,83 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 22 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 28,65 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 24 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 78 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven