• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM90 E90A-D.50-1-W.62-C endefræsere med HM90 AP 1003 Skær

Art.-nr.: 3101742
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101742
EAN/GTIN 7291075115154
Producentnummer 3101742
L-nummer L23980 1819

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 0,55-1/4, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Funktionel længde (LF): 2,296″
  • Hovedlængde (venstre): 1,03″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 32 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 0,55″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven