Ringgaffelnøglesæt 20

Art.-nr.: 952505 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 20
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 2,587 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952505 20
EAN/GTIN 4062406153069
Producentnummer 952505 20

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952505: 1 stk.
HOLEX-ringgaffelnøgle nr. 613950 str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven