GHML 25 Vinklede værktøjsholdere til radial og aksial indstikning, egnet til forskellige skærebredder og profilindstiksindsatse.

Art.-nr.: 2800408
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800408
EAN/GTIN 7291075023480
Producentnummer 2800408
L-nummer L23920 94

Betegnelse

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4,8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,5 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven