Slids- / pladesaks 723031

Art.-nr.: 078102 723031
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BSS 1.6 CE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 350 W
Slagtal 3.800 min-1
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 1,6 mm
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 0,8 mm
Radius for den mindste kurve 90 mm
Skærehastighed 6 m/min - 10 m/min
Skærebredde 5 mm
Vægt 1,4 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Kabellængde 5 m
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078102 723031
EAN/GTIN 4014586874661
Producentnummer 72303161000

Betegnelse

Udførelse:

Slidssaks.
  • Vridningsfrit snit.
  • Åbent skærehoved til optimalt udsyn til skærelinjen.
  • QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt knivskift uden brug af værktøj og indstilling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven