Sortiment med hamre, dorne og splituddrivere, Antal værktøjer: 15

Art.-nr.: 954668 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 15
Udførelse med slagværktøj
Vægt 2,19 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954668 15
EAN/GTIN 2050002041998

Betegnelse

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954668: 1 stk.
GARANT smedehammer nr. 750110 str. 300: 1 stk.
Fladmejsel nr. 740500 str. 200: 1 stk.
Krydsmejsel nr. 740600 str. 200: 1 stk.
Dorn nr. 745500 str. 3; 4: 1 stk. af hver
Splituddriver nr. 747000 str. 2; 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver
Kørner nr. 749000 str. 100; 120/10; 120/12; 150: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven