840 FC finmål 0-25 mm, i trækasse med DAkkS-kalibrering.

Art.-nr.: 4450100DKS
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
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4450100DKS
EAN/GTIN 4059192017699
Producentnummer 4450100DKS
L-nummer L40080 2901

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt, smedet stålhåndtag med varmeisolerende grebskaller
  • Langtført målesonde kan trækkes tilbage med løftehåndtag
  • Måle- og tællersonde af rustfrit, hærdet stål; Måleflader af keramik
  • Justerbart centreringsstop til justering til midten af målefladen
  • Tællersonde, der kan justeres følsomt
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefølelse
  • Lavt slid på grund af berøringsfri indføring i forbindelse med keramiske måleflader

Beskrivelse:

Finmåler Marameter 840 FC Måleområde: mm
  • Materiale måleflade: keramik
Leveringsomfang: Planindsats af stål 903, betjeningsvejledning, trækasse, uden display.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
  • Anvendelsesområde i mm: 0 - 25
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.2 µm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven