{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Codice ISO Inserto | XOMU146715ZZER | |
Modello | TI | |
Type | HB4430 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 0,8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 3 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 3 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,8 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Belægning | PVD | |
Raggio di curvatura | 1,5 mm | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 213046 TI | |
EAN/GTIN | 4062406267155 | |
Producentnummer | 213046 TI |