• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.
Digitale hjælpemidler til produktionen

Procesautomatisering og digitalisering: digitale hjælpemidler til produktion

Forældede procedurer forsinker produktionsprocessen.

Management

"Jeg har arbejdet på dette citat alt for længe nu! Hvis jeg havde konkrete arbejdsplaner og komponentberegninger, ville jeg allerede være færdig med at udarbejde det."

Planlægning af arbejdet

"Vi var langsomme med den sidste ordre, fordi vi skulle have referenceværdierne til applikationen. Hvis vi kunne få adgang til værktøjs- og teknologidata i CAM-systemet med blot to klik - det ville være løsningen! I dag findes der en løsning til alt. Sikkert også til det?"

Maskinbearbejdning

"Indtil nu har alting med planlægningen fungeret perfekt. Det ville være dejligt, hvis dataoverførslen mellem værktøjsindstillingen og maskinen gik lige så glat."

Kvalitetssikring

"Den sidste kundeordre gik perfekt. Men det er meget tidskrævende at dokumentere det anvendte drejningsmoment. Er der ikke noget her, der kan gøre det nemmere?"

Montering

"Produktionen er i mål, men vi kan ikke overholde leveringsdatoen, fordi vi ikke har det rigtige måleværktøj! Hvorfor har vi ikke noget system, der kan hjælpe os med at planlægge vores kalibreringsordrer?"

Fremtidens produktion kombinerer analogt og digitalt

Digitalisering betyder ikke kun at samle det, der hører sammen, men også at samle det, der hører sammen. Digitale, optimalt netværksbaserede løsninger kan virkelig sætte gang i din virksomhed. Enkelhed skaber nogle gange store vanskeligheder, og ingen ved det bedre end du inden for arbejdsplanlægning og bearbejdning! Ville det ikke være rart at have alle værktøjsdata klar og kun få klik væk i dit CAM-system eller digitale værktøjshåndteringssystem?

Simpelthen digitalt - digitalt enkelt.

Du skal blot beregne skære- og præstationsdata ved hjælp af en app? Du skal blot bruge opdaterede værktøjsdata af god kvalitet? Eller få tips til det rigtige værktøj til din aktuelle bearbejdningsopgave? Digitale værktøjer til den industrielle produktion af i dag giver netop dette og meget mere. Intelligent værktøjsvalg og identifikation af teknologidata er allerede standard mange steder for bearbejdningsmetoder som boring, fræsning, drejning eller gevindskæring. Det er ikke meget anderledes for måle- og testteknologi: Analogt og manuelt hører fortiden til, nutiden er digital og understøttet af værktøjer. Moderne, digitale værktøjer kombinerer kravene om fejlfri og enkel dokumentation, så din daglige produktion bliver problemfri.

Saml, hvad der hører sammen.

De mange digitale værktøjer åbner en lang række muligheder for dig og gør din hverdag lettere, lige fra udarbejdelse af tilbud og arbejdsplanlægning til produktion og kvalitetssikring. Find dit perfekte digitale hjælpemiddel i dag!

Vores digitale løsninger: alt, hvad du har brug for til optimal produktion.

Sikre din virksomheds fremtid med os.

eTool - du skal ikke længere vente på data:

2D- og 3D-bearbejdning og spændingsværktøjsdataregistre er tilgængelige for at give pålidelige processer og hurtige kollisionskontroller. Værktøjsplanlægning og montage kan derfor lykkes effektivt

Spåntagningskalkulator - uanset om det er til boring, fræsning eller drejning,

kan du beregne alle skæredata i en app når som helst, hvor som helst, selv offline, beregne skære- og ydelsesdata uanset værktøjet. Beregn hurtigt relevante parametre med kun få input ved et tryk på en knap.

ToolScout - intelligent værktøjsvalg:

hvorfor komplicere tingene, når det kan være enkelt? Vælg metode og materiale, et enkelt klik for bearbejdningsopgaven, og straks får du en liste over alle mulige værktøjer, herunder anbefalinger for bearbejdningsparametre.

Connected Data - kører på den øverste formular med plugin'et:

CAM-programmering skal være let og frem for alt fejlfri. Overfør værktøjs- og teknologidata fra ToolScout til dit CAM-system via plug-in nemt, hurtigt og nøjagtigt.

Beregningssoftwaren - giver turbo på dine arbejdsgange for indkøb og arbejdsplanlægning:

automatisering er fantastisk, især når den bruges til arbejdsplanlægning og prisberegning. En intelligent, online kalkulator gør det muligt! Beregn hurtigt og nemt enhedspriser og leveringstider.

GARANT / HOLEX elektronisk momentnøgle HCT:

spare tid takket være enkel dokumentation. Ved et tryk på en knap sendes måleresultatet direkte til din applikation (f.eks. Excel eller Word), eller du kan eksportere testcertifikatet direkte via en app til din database som en .csv-fil.

Kalibreringsservice - af professionelle, for professionelle:

det er enkelt: hold dig altid opdateret via portalen. Alle kalibreringsordrer, deres status og naturligvis kalibreringscertifikaterne kan til enhver tid downloades.

Connected Metrology - enkel og moderne styring af måleudstyr:

datamatrixkoden gør det meget enkelt at administrere og udstede måleudstyr.

"Endelig er der tid til det, der er vigtigt, færre manuelle opgaver og fokus på det store billede - vores nye digitale hjælpemidler hjælper os nu med at gøre netop dette."

Vil du gerne rådgives?

Vores eksperter rådgiver dig gerne om emnerne digitalisering og automatisering.

Til kontakt