Waren automatisierung

Automatisering og digitalisering af processer: Automatisk udlevering af varer

Har du ikke overblik over indkøb og opbevaring af forbrugsmaterialer?

C-varerne fylder en stor del af de administrative udgifter til indkøb og er derfor yderst omkostningstunge.

Management

"Hvor irriterende. Endnu et stop i produktionen, fordi der mangler forbrugsstoffer. Hvordan kan jeg holde styr på det?"

Indkøb

"Hver uge er det det samme: Jeg bestiller den samme C-vare for hundrede gang. Hvorfor er det ikke automatiseret?"

Planlægning af arbejde

"Det ville bestemt være praktisk, hvis jeg kunne få en påmindelse og en udskiftning, når et værktøj har nået sin maksimale levetid. Er det muligt?"

Maskinbearbejdning

"Vi er ikke produktive, fordi venstre hånd ikke ved, hvor højre hånd har glemt værktøjet. Hvorfor kan alle ikke holde orden i tingene?"

Kvalitetssikring

"Jeg havde helt overset, at måleværktøjet skal kalibreres."

Montering

"Det ville virkelig være praktisk, hvis alle ikke skulle gå til lageret for at hente deres værktøj, men hvis alt var på stedet. Men hvordan?"

Sikkerhed på arbejdspladsen

"Müller er syg. Meier kan ikke træde ind med det samme, da det personlige beskyttelsesudstyr ikke er let tilgængeligt i hans størrelse. Hvad skal jeg gøre nu?

Automatiseret vareudlevering: Endelig har du alt hurtigt og nemt ved hånden.

Optimer din indkøbsproces og leveringen af værktøj og forbrugsstoffer på lang sigt. Industrielle automatløsninger gør det muligt for dig at gennemføre din indkøbsstrategi på en holistisk måde ved hjælp af en enkelt database. Du kan endda håndtere småting som C-artikler! Overdrag ansvaret - udnyt en automatiseret industriel salgsautomatløsning. Koncentrer dig igen om dine kerneopgaver - at levere toppræstationer. Vi tager os af resten.

Lille, men åh nej: C elementer har en stor effekt. De kommer diskret med som skruer, bor, rengøringsredskaber eller som dele af personlige værnemidler. Du skal have styr på, hvordan du indkøber og administrerer dem, så du undgår, at de samlede ejeromkostninger (TCO) løber løbsk.

Små dele - store problemer.

Det skyldes, at indkøb ofte går helt uden om indkøbsteamet, eller at behovet for en del blev meddelt indkøbsteamet for sent. I værste fald bliver eksisterende rammeaftaler simpelthen ignoreret eller er ukendte. Når dette sker, kan C-poster hurtigt ødelægge velgennemtænkte beregninger. Få mere at vide i vores Online-guide til forvaltning af C-dele.

Bedre processer - helt automatisk.

Giv din virksomheds e-indkøb af C-varer den samme opmærksomhed som de dyre A- og B-varer. Industrielle automatløsninger er en måde at gøre dette på - fra ende til ende for alle bestillingsprocesser

Industrielle udleveringsautomater er fleksible systemer og en del af e-procurement. Lager- og vagtledere er ikke længere belastet af tidskrævende opgaver i forbindelse med værktøjsforsyning og dokumentation

Vores industrielle udleveringsautomater: GARANT Tool24 og HOLEX 24Seven

Vores industrielle udleveringsautomater fremskynder dine processer, da du kan tildele og filtrere krav og brug på alle niveauer. Intet går længere tabt - intet værktøj og heller ingen værdifuld tid

Håndter vare- og værktøjsproblemer effektivt.

Effektiv C-delsstyring, vareudlevering eller værktøjsudlevering med GARANT Tool24 og HOLEX 24seven. Intuitive systemer, modulære og robuste. Du skal blot sammenligne begge systemer og selv bestemme, hvilken løsning der er den rigtige for dig

En god industriel udleveringsautomatløsning ...

  • Passer perfekt til dig, din virksomheds størrelse og dine miljøforhold. Oprejst? Vandret? Intet problem!
  • Bliver aldrig træt og er funktionsdygtig 24/7: Du har ikke brug for ekstra personale til udlevering af værktøj, selv under særlige nattevagter, og du har kontrol over al brug.
  • Er intuitiv at bruge: GARANT Tool24 Smartlineer velegnet til dit værktøj, dine forbrugsvarer og andre C-artikler. Den er designet som en robust, modulopbygget industriel automatløsning og garanterer enkel og hurtig på- og aflæsning.
  • Sikrer værdigenstande: GARANT Tool24 PickOne og vores HOLEX 24seven holder alt dobbelt sikkert. Kun personer med en PIN-kode/adgangskode, RFID-adgang eller fingeraftryksgodkendelse kan få adgang.

  • Opbevarer og oplader elektrisk udstyr: GARANT Tool24 Locker Locker har større rum, og takket være en elektrisk kanal er det også muligt at oplade elektrisk udstyr under opbevaring. Værktøjet udtages person for person - til stor lettelse for sikkerhedsspecialisten/officeren.
  • Gør dig mere effektiv: Vente- og transittider for medarbejderne er minimale.
  • Giver gennemsigtighed: Den løbende kontrol af lagerbeholdningen af C-poster sikrer, at processerne forløber gnidningsløst.
  • Ved, når der er noget galt: Hvis noget mangler eller er defekt, bliver det automatisk genbestilt eller der sendes en påmindelse om efterslibning
  • Giver dig de oplysninger, du har brug for: Inventaropgørelsen foretages på få minutter, og den viser dig præcis, hvor, hvornår og hvad der er gået.
  • Øger bevidstheden om ressourcebevaring og bæredygtighed: Maverick Buying og tankeløs bestilling og opbevaring hører fortiden til med en industriel salgsautomatløsning.

"Endelig er værktøjet og forbrugsvarerne tilgængelige, hvor der er brug for dem - vores nye industrielle automatløsning er klar døgnet rundt. Det er en sand lettelse!"

Brochure automatisk vareudlevering

De er klar til dig når som helst. Få mere at vide om vores vareudleveringssystemer.

Se nu

Vil du gerne rådgives?

Vores eksperter rådgiver dig gerne om emnerne digitalisering og automatisering.

Til kontakt

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven