SIMPELTHEN ALT FRA EN ENKELT KILDE. SIMPELTHEN ALT SAMMENKOBLET.
Hoffmann Groups innovationer for 2024 gør dit daglige produktionsarbejde lidt lettere, både nu og i mange år fremover.
Vores produkter og tjenester er perfekt koordinerede og fungerer problemfrit sammen som en del af et system. Både analogt og digitalt. Vi gør alt dette for at garantere dig smidige produktionsprocesser og optimal effektivitet - kort sagt, for at gøre dig endnu mere succesfuld.
Simpelthen alt for at sikre, at produktionen kører problemfrit.
Pålidelig produktion med perfekt koordinerede komponenter gør dig mere konkurrencedygtig, fordi du kan reagere mere fleksibelt, effektivt og smidigt på ændringer i markedet.
Simpelthen pålidelig: Skæreværktøjer til din fræsemaskine eller drejebænk..
Denne nyudviklede fræser er den ubestridte vinder af værktøjslevetidstesten, når den sammenlignes med sine konkurrenter. Den sikrer fremragende resultater på en bred vifte af materialer og en meget pålidelig proces, selv under ustabile forhold.
GARANT frem- og tilbagegående HM-afgrater med spiralvinkel TiSiN
Den nyudviklede belægning og den definerede forberedelse af skærekanterne sikrer en meget pålidelig proces og fremragende overfladekvalitet på en lang række materialer. Den giver også bedre værdi for pengene takket være den forbedrede værktøjslevetid, hvilket betyder, at den kan bruges i længere tid.
GARANT Master SteelHM-torusfræser HPC TiAIN
Den nye allrounder til værktøjsfremstilling og formkonstruktion. Fræseren kan bruges til næsten alle materialer. Den imponerer med en forbedret ydelse på 1,4 - 1,8 gange tilspændingen ved sidefræsning og flergangsbearbejdning. Den giver topværdi for pengene takket være den længere værktøjslevetid.
Pålidelige fastspændingsløsninger
GARANT Master Eco skrueværktøjsholder
GARANT Master Eco er den nye generation af det gennemprøvede Eco-værktøj. Det har en effektiv tredobbelt køleteknologi: den innovative "Efficient Cooling", flankefladekøling og den valgfrie kølemiddeloverførsel. Det sikrer en meget effektiv køling og dermed mindre slid under bearbejdningsprocessen.
GARANT ZeroClamp nulpunktsspændetop
Dette termo-symmetriske spændesystem imponerer med sit enkle design, høje fleksibilitet, da kæberne nemt kan udskiftes, og ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Du bruger op til 90% mindre tid på dit arbejde takket være kortere opstillings-, omstillings- og ikke-produktive tider.
Haimer UNO forindstillingsenhed
Udnyt de unikke højteknologiske funktioner i indgangsklassen. Ud over præcision, hastighed og pålidelighed imponerer UNO-serien med en lang række funktioner. Det tidløse design og den forbedrede ergonomi sætter nye standarder. Der bruges komponenter af høj kvalitet til enhederne.
Produktionsrelaterede måleværktøjer
GARANT SB1 setting bench
Den vandrette indstillingsenhed er hurtig og nem at bruge og gør det muligt at indstille forskellige måleværktøjer præcist. Med sit robuste design er den designet til daglig brug i fremstillings-, produktions- og værkstedsmiljøer.
Simpelthen alt, hvad du behøver for at arbejde effektivt og sikkert.
Perfekt organiserede samleprocesser minimerer flaskehalse og afbrydelser, hvilket resulterer i en problemfri produktion. Det reducerer produktionsomkostningerne og forbedrer kvaliteten af de fremstillede produkter.
Simpelthen alt, hvad du har brug for til montering: Måleværktøjer og testmedier, løsninger til efterbearbejdning, håndværktøj og udstyr.
De tre forskellige versioner PIXO, ERGO og IOTA giver fremragende billeder i høj kvalitet til brug i en bred vifte af applikationer i et brugervenligt system. Vælg modellen i den konfiguration, der passer til dine specifikke krav.
GARANT LED-lampe med lup
Denne innovative lampe med lup er designet til de mest krævende opgaver. Den har et stort visningsvindue og en absolut ridsefast glaslinse til forvrængningsfri visning. Den meget robuste leddelte arm er velafbalanceret, har en fjedermekanisme og holder den nøjagtige position.
Alluris FMT-W30 manuel pull-tester
Bestem nemt trækstyrken på alle ikke-loddede (krympede) kabelforbindelser. Enheden leveres med en meget hurtig, præcis og robust målecelle, en robust mekanisme og en hærdet, ridsefast bundplade. Ideel til montagearbejde.
Løsninger til efterbehandling
GARANT GMT35 vibrationsfinishmaskine
GARANT GMT35 imponerer med sin mobilitet og ydeevne. Det attraktive design og de sofistikerede funktioner gør den til det ideelle valg til dine behov - uanset om du afgrater, afgrater og polerer eller efterbehandler emner, der er fremstillet ved hjælp af additiv fremstilling. Udnyt potentialet!
GARANT Master hårdmetalfræsestifter
Ved udviklingen af GARANT Master-fræsestifter med højtydende tandgeometri har vi kigget meget nøje på de problemer, der opstår i produktionen. De nye værktøjer drager fordel af en ekstrem reduktion af vibrationer, sikrer topresultater, reducerer skrot og beskytter dine medarbejderes sundhed.
GARANT tallerkenbørster
GARANT tallerkenbørster giver nye muligheder for automatiseret overfladebehandling. De gør det muligt at efterbehandle emnerne umiddelbart efter, at de er blevet bearbejdet. Takket være deres meget stabile form garanterer de en meget lang værktøjslevetid, en pålidelig proces og en meget høj koncentritet.
Den innovative, Bluetooth-aktiverede momentnøgle giver mange forskellige muligheder for nemt at gemme, digitalisere og pålideligt dokumentere dine skruetilspændingsprofiler. Den eliminerer besværet med manuelt at overføre måleværdier. Kompatibel med HCT-apps.
HOLEX elektronisk momentnøgle HCT
HOLEX-momentnøglen giver dig ikke kun større bevægelsesfrihed, når du bruger den, dine måleværdier kan også overføres enkelt og sikkert via Bluetooth. Aldrig har det været så enkelt at dokumentere data! Kompatibel med HCT-apps.
GARANT elektronisk momentanalysator HCT
Analysatoren tager dine testprocesser til det næste niveau og gør det muligt for dig at opfylde dine forpligtelser til datadokumentation. Det alsidige værktøj kan bruges sammen med momentværktøjerne i HCT-serien såvel som enhver anden momentnøgle.
Udstyr til dit monteringsarbejde
GARANT GreenPlus rengøringsmiddel & klæber
GARANT GreenPlus hjælper dig på vej til at blive mere bæredygtig. Produkterne sparer ressourcer og skal ikke faremærkes, hvilket gør dem til et alternativ til de farlige stoffer, der er blevet brugt indtil nu. For dig betyder det lavere omkostninger, hurtigere arbejde, bedre arbejdsforhold og færre tidskrævende sikkerhedsforanstaltninger.
HOLEX LED lygter
Den nye generation af HOLEX-lygter tilbyder en imponerende kombination af den nyeste LED-teknologi med enestående lysudbytte og næsten ubegrænset levetid. Lamperne giver et særligt klart og naturligt lys, der muliggør præcis farvegenkendelse.
MARTOR sikkerhedsknive
MARTORs sikkerhedsknive af høj kvalitet er brugervenlige, ergonomiske og meget skarpe. Med funktioner som fuldautomatisk tilbagetrækning af klingen, skjulte klinger og sikre klingeskift sætter MARTOR standarden for arbejdssikkerhed.
ARBEJDSSTATIONER OG LAGERLØSNINGER TIL DIN PRODUKTION
Vores service: alt fra en enkelt kilde. Dit projekt: håndteret optimalt
Arbejdsstationer og lagerløsninger understøtter effektive arbejdsgange. De gør det lettere at udføre alle processer korrekt. Derudover spiller sikkerhed og ergonomi en lige så vigtig rolle i beskyttelsen af dine medarbejderes helbred..
Helt enkelt nye ideer: Løsninger til din arbejdsplads.
Uanset om du kun har brug for et enkelt skab eller skal indrette et helt værksted, lager eller kontor, tilbyder vi skræddersyede løsninger til dine nye arbejdsstationer og opbevaringsudstyr. GARANT GridLine serien er et fuldt modulært system med fremragende funktionalitet og den bedste kvalitet. Det imponerer også med sofistikerede detaljer og et moderne design.
GARANT GridLine ToolCars
Ikke alle rulleskabe er ens. ToolCars fra GARANT GridLine-serien er det bedste bevis på dette. Uanset om det er endeskabe eller skuffer, hjul eller strømforsyning - disse mobile organisationstalenter indeholder ekspertise fra kontinuerlig videreudvikling.
GARANT GridLine filebænke
GARANT GridLine filebænke kombinerer effektivitet med ergonomi og følelse og sætter en ny standard for værkstedsudstyr. Vælg blot de arbejdsborde, der passer til dine behov: modulære og fleksible, elektrisk drevne eller med elektrisk højdejustering.
GARANT GridLine skabe
De innovative skabe i GARANT GridLine-serien er enkle og effektive, praktiske og ukomplicerede og fås i et flot modulært design. Skabene er fremstillet i Tyskland.
PPE: ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR TIL AT BESKYTTE DIG
Personlige værnemidler fra top til tå
Vi ved, hvor vigtigt det er at føle sig fuldstændig beskyttet på arbejdet. Derfor har vi sammensat et omhyggeligt udvalgt, omfattende sortiment af beskyttelsesudstyr, der er egnet til brug i en række forskellige industrisektorer.
Bare godt beskyttet: Personlige værnemidler fra top til tå.
Uanset om det er industri, logistik, montagearbejde eller andre krævende situationer - vi har helt sikkert de personlige værnemidler, du leder efter. Oplev vores seneste højdepunkter: to nye GARANT-arbejdstøjslinjer
GARANT arbejdstøj til montage- og logistikarbejde
Fleksibel. Sporty. Komfortabel. Den nye serie af servicearbejdstøj. Ideel til logistik, montagearbejde og meget mere.
GARANT arbejdstøj til industrien
Robust. Holdbar. GARANT industriens arbejdstøjslinje. Holder dig sikker på arbejdet. Oplev, hvordan det perfekt kombinerer holdbarhed og komfort i dag!
ANALOGE OG DIGITALE SERVICES: TIL PERFEKT SAMMENKOBLEDE PRODUKTIONSPROCESSER
Services, der gør livet lettere
Som distributør og producent af kvalitetsværktøj, arbejdsstationer, opbevaringsudstyr og personlige værnemidler står vi ikke kun for den fremragende kvalitet af vores produkter, men også for personlig og banebrydende service. Gør din hverdag lettere med vores services og digitale applikationer!
Analoge og digitale: Specifikke services til sømløse, perfekt sammenkoblede produktionsprocesser
eBusiness-løsninger: Optimer dine processer og reducer omkostningerne
Vores eBusiness-løsninger hjælper dig med at gøre dine forretnings- og indkøbsprocesser mere effektive ved at automatisere eller outsource opgaver og processer. Det giver dig mulighed for at reducere omkostningerne og arbejdet i forbindelse med indkøb og indkøbssager.
Hoffmann Group LogisticCity: sikrer succesfuld logistik
Hoffmann Group LogisticCity er Europas mest topmoderne værktøjslogistikanlæg. Vi udnytter de seneste teknologiske fremskridt til at sikre, at du altid kan stole på vores fremragende leveringsevne. Vi udarbejder gerne skræddersyede logistikkoncepter til dig.