• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Hoffmann Group kan findes på AMB 2022 i hal 3, stand D77, på AMB 2022.
Hoffmann Group kan findes på AMB 2022 i hal 3, stand D77, på AMB 2022.

Hoffmann Group på AMB 2022 i hal 3, stand D77

19. jul. 2022

AMB åbner sine døre i Stuttgart fra 13. til 17. september 2022, og Hoffmann Group kan endnu en gang findes som udstiller i hal 3, stand D77. Under mottoet "Enkel. Effektiv. Produktion. vil virksomheden præsentere nye højtydende værktøjer til bearbejdning samt løsninger til digitalisering og automatisering af produktionen for små og mellemstore virksomheder. Et særligt højdepunkt er GARANT Automations læssesystem Basic Plus, som læsser og aflæsser værktøjsmaskiner ubemandet.

På AMB vil der blive vist en lang række nye værktøjer til højtydende bearbejdning fra produktfamilien "GARANT Master". Særlige højdepunkter er en TPC-fræser og en snittap. GARANT Master INOX TPC-fræseren er fremstillet af et optimeret hårdmetalsubstrat og er ekstremt modstandsdygtig over for bøjningsbrud. Dette gør den til en processikker kontinuerlig løber i rustfrit stål og duplex og prædestinerer den til brug i automatiserede miljøer. GARANT Master Tap Steel HT er derimod specialiseret i stål med høj trækstyrke og stål, der er vanskelige at bearbejde. Med GARANT Master eco hører en ny drejeholder til ISO-indsatser til produktfamilien "GARANT Master" til. En GARANT hjørnefræser i aluminium, et GARANT stanggreb, der kan gribe sidelæns og frontalt, samt den vibrationsdæmpende borestang GARANT Master Mute til overhængende længder på op til 15xD afrunder værktøjsudstillingen.

Som yderligere højdepunkter vil Hoffmann Group på sin stand præsentere produkter og løsninger til digitalisering og automatisering af produktionen for små og mellemstore virksomheder. GARANT Automation Basic Plus-læssesystemet kan f.eks. læsse og aflæse drejebænke og fræsemaskiner samt bearbejdningscentre uden en automatiseringsgrænseflade. Takket være en ny softwareopdatering kan den også håndtere dele i stakke, placere dem ved siden af maskinen, vende dele og håndtere GARANT Xtric centrerede klemmer.

Den digitale produktionsløsning "Hoffmann Group Connected Manufacturing" giver derimod altid et overblik over alle værktøjer i realtid. Hos AMB vil det indeholde et nyt ressourcestyringssystem, som også kan bruges til at kortlægge og overvåge eksternt arbejde og manuelle aktiviteter i fremstillingsprocessen. Oplysninger kan visualiseres brugerspecifikt via et operationelt dashboard.

Sidst men ikke mindst fejrer den nye Hoffmann Group Connected Tools (HCT) Windows App sin verdenspremiere på AMB. Appen gør det muligt at overføre måledata fra Bluetooth-aktiverede HCT-drejemomentnøgler direkte til et computerstøttet kvalitetsstyringssystem (CAQ) og at etablere en forbindelse mellem værktøj, måledata og arbejdsemne. Skruecases kan oprettes og indlæses på og downloades fra skruetrækkerne. Arbejdet er særlig nemt ved hjælp af værktøjsguiden.

Så du kan være nysgerrig. Og som i de foregående år vil der igen være mulighed for at opleve live-demonstrationer på første hånd på Hoffmann Groups stand.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven