Digital vejesender - 60.000d

Art.-nr.: YKV-01
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
Produkttype Datainterface

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer YKV-01
EAN/GTIN 4045761215290
Producentnummer YKV-01
L-nummer L40250 3529

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med denne digitale vejetransmitter: dine vejningsprocesser er klar til kravene i Industri 4.0 Du skal blot tilslutte en vejeplatform eller målecelle. Integrer den digitale vejetransmitter i netværket og start vejningen
  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB-dataudgang som standard
  • Overførselsformater frit konfigurerbare
  • Mange grænsefladevarianter tilgængelige:
    WLAN-interface, KERN null, € 190:
    Bluetooth data interface, KERN YKV-02, 240 €:
    Flere grænseflader på forespørgsel
    Digital vejesender med standard
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • intern opløsning 16 millioner dele
  • målefrekvens 10 Hz
  • bekvem konfiguration via medfølgende software
  • robust plaststøbt hus
  • Egnet til vægmontering og DIN-skinne montering KERN
  • Kompatibel med alle KERN vejeplatforme samt andre mærker
  • Inkluderet i leveringen
  • Digital vejesender KERN YKV-01:
  • Konfigurationssoftware til justering og administration af KERN YKV-01, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en samt overførsel af disse data til andre apps og programmer. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv
  • Pris: plus moms ab fabrik, KERN nul, € 190,-:

  • Til hurtig overførsel af vejedata til tilsluttede netværk, computere osv
  • USB- og RS-232-datainterface som standard, strømforsyning via USB-interface
  • Transmissionsformater kan frit konfigureres
  • Funktioner: Vejning, tarering
  • Målefrekvens 10 Hz
  • Bekvem konfiguration via den medfølgende software
  • Robust plaststøbt hus
  • Velegnet til vægmontering og montering på DIN-skinne
  • Inkluderet i leveringen: - Digital vejetransmitter KERN YKV-01 - USB-kabel inkl. netstik - Beslag til DIN-skinne - Konfigurationssoftware til justering og styring af KERN YKV-01, til storformatvisning af de indsamlede værdier på pc'en og overførsel af disse data til andre apps og programmer. Til dette formål kan evalueringsresultatet konverteres til et hvilket som helst format til kommunikation med de forskellige brugerprogrammer, f.eks. SAP, Oracle osv

Egenskab:

  • Samlede dimensioner B×D×D×H 100×140×36 mm
  • Nettovægt ca. 0,35 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven