• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Sikkerhedssandal S1P VD PRO 1000 VF S 48/49

Art.-nr.: VD PRO 1000 VF S 48/49
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1P
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
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
Beskyttelsesklasse S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 48
Produkttype Sikkerhedssandaler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer VD PRO 1000 VF S 48/49
EAN/GTIN 4044348643754
Producentnummer VD PRO 1000 VF S 48/49
L-nummer L00780 5607

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultralet mikrofiber kombineret med perforeret design for optimal ventilation
  • To individuelt justerbare burrelåsbånd for optimal støtte
  • Tåkappe af aluminium
  • Meget fleksibel, metalfri punkteringssikkerhed SECURA FLEX med SECURA VARIO® SYSTEM
  • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
  • Udskiftelig komfortindlægssål ERGO-SOFT ESD
  • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Ydersål TPU Athletic ESD

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven