Digital tykkelsesmåler til belægning

Art.-nr.: TC 1250-0.1FN-CAR
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TC 1250-0.1FN-CAR
EAN/GTIN 4045761140073
Producentnummer TC 1250-0.1FN-CAR
L-nummer L40250 2302

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk design for behagelig håndtering
  • RS-232 data interface,: medfølger
  • Nulplade og kalibreringsfolier: medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske:
  • Offset Accur: Med denne funktion kan måleinstrumentet justeres præcist til det konkrete måleområde ved hjælp af en topunktskalibrering, hvorved der opnås en højere præcision på 1 % (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, inch (mil)
  • Specialmodel til bilindustrien
  • Automatisk genkendelse af målefunktion: (F eller N) ″point and shoot″
  • Enkel og bekvem betjening med 1 knap
  • RS-232 data interface, inkluderet
  • Nulplade og justeringsfolier medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Offset nøjagtighed: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, tommer (mil)
  • Specialmodel til bilindustrien
  • Automatisk genkendelse af målefunktionen (F eller N) ″point and shoot
  • Enkel og bekvem betjening med 1 tast

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: - Standard: 3,3 % af den målte værdi eller ± 2,5 μm - Offset Accur: 1 % af den målte værdi eller ± 1 μm
  • Type F Konveks: 1,5 mm,1,5 mm - Plan: 6 mm - Konkav: 25 mm,25 mm
  • Type N Konveks: 3 mm,3 mm - Plan: 6 mm - Konkav: 50 mm,50 mm
  • Mindste tykkelse af grundmaterialet: 300 µm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 131×65×28 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 4×1,5 V AAA
  • Nettovægt ca. 0,10 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven