Digital tykkelsesmåler til belægning

Art.-nr.: TC 1250-0.1F
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TC 1250-0.1F
EAN/GTIN 4045761140059
Producentnummer TC 1250-0.1F
L-nummer L40250 2147

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk design for behagelig håndtering
  • RS-232 data interface,: medfølger
  • Nulplade og justeringsfolier: medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske:
  • Offset Accur: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1 % (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, inch (mil)
  • RS-232 data interface, inkluderet
  • Nulplade og justeringsfolier medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Offset nøjagtighed: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, tommer (mil)

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: - Standard: 3% af den målte værdi eller ± 2,5 μm - Offset Accur: 1% af den målte værdi eller ± 1 μm
  • Type F Konveks: 1,5 mm - Flad: 6 mm - Konkav: 25 mm
  • Type N Konveks: 3 mm,3 mm - Plan: 6 mm - Konkav: 50 mm,50 mm
  • Mindste tykkelse af grundmaterialet: 300 µm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 131×65×28 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 4×1,5 V AAA
  • Nettovægt ca. 0,10 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven