• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX3 Overalls Olive Green M R

Art.-nr.: T704OGRM
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
Artikelnummer T704OGRM
EAN/GTIN 5036108382477
Producentnummer T704OGRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne workwear overall. Fremstillet i slidstærkt, men blødt poly-bomuldscanvas metervare med tredobbelte sømme. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Innovative designfunktioner som strækindlæg giver fremragende komfort og fleksibilitet i centrale bevægelsesområder.

Egenskab:

  • Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 11 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Side adgang med knap og lynlås
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Gratis knæpuder inkluderet i disse overall
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Smartphone lomme
  • Aftagelig ID-lomme
  • Flere opbevaringslommer
  • Lårlomme med lynlås
  • Brystlomme med lynlås
  • Kile i skridt for øget slidstyrke
  • Indvendig lynlås lomme for sikker opbevaring
  • Elastisk seler
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Nye Farver
  • UKCA mærket
  • Slim fit for fremragende komfort

Materiale:

Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven