IoT-Line platformsvægt i rustfrit stål KERN SXC 10K-3L

Art.-nr.: SXC 10K-3L
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SXC 10K-3L
EAN/GTIN 4045761476585
Producentnummer SXC 10K-3L

Betegnelse

Beskrivelse:

Netværk til fremtidens industri: Platformsvægt i rustfrit stål med op til fire datagrænseflader og valgfri alibihukommelse.
Velegnet til barske industrielle miljøer; Platform: helt fremstillet af rustfrit stål, hermetisk svejset vejecelle i rustfrit stål med IP68 støv- og stænkbeskyttelse; *Indikator: rustfrit stål, IP68 støv- og stænkbeskyttelse, integreret strømforsyningsenhed; Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien; Overlegen displaystørrelse: Cifferhøjde 48 mm, lys baggrundsbelysning til nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter med hensyn til design, menustruktur, nøglefunktioner, interfaceforbindelse og interfaceprotokol; Industri 4. 0: Udveksling af data og kontrolkommandoer valgfrit via op til fire grænseflader alt efter individuelle krav: to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth); Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået- Interface 4 (Bluetooth): Kontinuerlig transmission til en tablet til overvågning af en proces; forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN Communication Protocol; valgfrit med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at analysere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne;

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven