• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bizflame regn hi-vis antistatisk FR bodywarmer Yellow XL R

Art.-nr.: S776YERXL
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
Artikelnummer S776YERXL
EAN/GTIN 5036108248643
Producentnummer S776YERXL

Betegnelse

Beskrivelse:

En fantastisk tilføjelse til Bizflame regn HV, denne multifunktionelle kropsvarmer med høj synlighed er flamme og kemikalie bestandig med antistatiske egenskaber, den inkluderer en skjult mobiltelefon lomme under stormklappen for nem adgang og en quiltet flammesikkert foring for maksimal beskyttelse og komfort.

Egenskab:

  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Foret krave for komfort
  • Indvendig brystlomme
  • Lave front lommer med burrebånd-lukning
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Ekstern label med standarder for hurtigt identifikation af beskyttelseslevel
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 4 lommer for opbevaring
  • To - vejs lynlås
  • Skjult mobillomme
  • Strop til nem montering af radio
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven