• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Bizflame multinorm hi-vis vandtæt kedeldragt Yellow/Navy XL R

Art.-nr.: S775YNRXL
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
Artikelnummer S775YNRXL
EAN/GTIN 5036108298358
Producentnummer S775YNRXL
L-nummer L01840 472

Betegnelse

Beskrivelse:

Beskyttelses kedeldragten kombinerer hi-vis, antiflame, kemikalieresistent , antistatisk, vandtæt og åndbar. Designet specielt til olie og gasindustrien og er fyldt med funktioner som f.eks: Stormflap foran med touch and griplukning, fuldt foret, aftagelig hætte, to store lårlommer og skjult telefonlomme, side lynlåsåbning på benene, der gør det lettere at tage af og på, og refleksbånd på skulderen for maksimal synlighed.,

Egenskab:

  • Vandtæt behandlet Anti-Flame materiale imod vandgennemtrængning
  • Flere opbevaringslommer
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Forstærkede syninger for ekstra holdbarhed og styrke
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Aftagelig hætte
  • Strop til nem montering af radio
  • To - vejs lynlås
  • Mobil lomme
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 4 lommer for opbevaring
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Yderstof: Bizflame regn HV: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% antistatisk kulfiber, åndbar PU coated
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Fyldstof: 100% modacryl flammebestandig
Fyldets sammensætning: 100% modacryl flammebestandig
Skalens vægt gm: 250
Skalens vægt oz: 7.5
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Fyld vægt gm: 150
Fyld vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 12 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven