• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Extreme overall Orange XXL R

Art.-nr.: S594ORRXXL
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
Artikelnummer S594ORRXXL
EAN/GTIN 5036108350568
Producentnummer S594ORRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

En førsteklasses hi-vis vandtæt, åndbar overall til medarbejderen, der søger den ultimative komfort og beskyttelse. Portwest Extreme stretchstof holder brugeren tør under alle forhold. Nøglefunktioner inkluderer knælommer, tovejs front lynlås og klap, dobbelt tommestoklomme og justerbare seler. Certificeret til EN343 klasse 4: 3 er det det perfekte match til Extreme Parka eller Extreme pilot jakke.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Knap og elastisk justering af brystet for behagelig pasform
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • To vejs lynlås i front med overfald
  • Justerbare stroppe med slidstærke spænder
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • En baglomme med flap
  • 6 lommer til opbevaring
  • Handy lårlomme
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Uforet
  • CE Certificeret
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven