• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Vanquish Bukser Black L R

Art.-nr.: S556BKRL
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
Artikelnummer S556BKRL
EAN/GTIN 5036108317479
Producentnummer S556BKRL
L-nummer L01840 519

Betegnelse

Beskrivelse:

En buks i PWR Regntøj sortimentet. Vanquish Bukser bruger det meget vandtætte og åndbare Portwest Extreme stof med tapede sømme for at sikre fuld beskyttelse. Et lynlås giver mulighed for nem adgang og lukning, mens du har støvler på. Med en fuldt elastisk justerbar talje og artikulerede ben har disse bukser også en god pasform.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • Elastik i taljen for komfortable pasform
  • Lynlås ved benåbning for nem adgang
  • Dobbelt lag knæforstærkning for beskyttelse og slidstyrke
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Elastisk I Livet
  • Ny Farve
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven