• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

All Weather Protection isolerede jakker Navy L

Art.-nr.: S505NARL
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
Artikelnummer S505NARL
EAN/GTIN 5036108272211
Producentnummer S505NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Limax vinterjakke

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Skjult lomme for mobil
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven