• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Vendbar Bodywarmer Yellow XS R

Art.-nr.: S469YERXS
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
Artikelnummer S469YERXS
EAN/GTIN 5036108263783
Producentnummer S469YERXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne smart designede, polstrede model holder på varmen, uanset hvilken vej den anvendes. Siden med Hi-Vis yder ekstra sikkerhed for brugeren. Kan anvendes sammen med model S468.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Quilt foret til varmeisolering
  • 4 lommer for opbevaring
  • Vendbar del til flere anvendelser
  • Interaktiv inder beklædningsdel
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 65% polyester, 35% bomuld
Forets sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 260
Forets vægt oz: 7.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven