• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Sealtex Classic Jacket Yellow XXL R

Art.-nr.: S450YERXXL
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
Artikelnummer S450YERXXL
EAN/GTIN 5036108002160
Producentnummer S450YERXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Den smarte styling, enestående vandtæthed og overkommelige pris gør denne beklædningsgenstand til en vandtæt jakke med stor værdi. Det slidstærke stof og de svejsede sømme er kombineret med en generøs pasform, der giver god komfort. Den har plads til dine personlige og arbejdsmæssige ejendele, og den lynlåslukkede stormflap med nitter holder alle de elementer ude, som vejret kan byde dig.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Dobbelt Stormflap
  • Skjult åbning med lynlås
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • 2 lommer til opbevaring
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Sealtex™ Classic: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven