• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Klassisk Regnbukser Navy XXXL R

Art.-nr.: S441NARXXXL
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
Artikelnummer S441NARXXXL
EAN/GTIN 5036108003129
Producentnummer S441NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse bukser, der er i letvægtsmateriale og nemt kan pakkes sammen, yder god komfort og beskyttelse i al salgs vejr. Pasformen er rummelig, så bukserne kan anvendes udenpå andet tøj, og så har de adgangslommer i siden. Justerbare ben med trykknapper holder bukserne ind til arbejdsstøvlerne. Suveræn kvalitet til en god pris.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Lommer med side adgang
  • Elastisk I Livet
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven