• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Iona Lite Pilotjakke Black XXXL R

Art.-nr.: S434BKRXXXL
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
Artikelnummer S434BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108200856
Producentnummer S434BKRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne suverænt vandtætte jakke yder høj synlighed, samtidig med at den holder dig varm og tør. Kraven med fleece på indersiden sikrer, at varmen holdes inde i jakken. Den smart designede zip-out ID-lomme kan også anvendes som en ekstra lomme til transport og opbevaring af værktøj og personlige ejendele. Det moderne design har en skjult hætte, tapede sømme og adgang til tryk.

Egenskab:

  • Slidstærk og vandtæt jakke med sealed sømme
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • CE Certificeret
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 7 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Trykknap åbning for nem adgang
  • To - vejs lynlås
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • ID lomme kan være synlig eller skjult
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven