• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

RS Vendbar Bodywarmer Navy XXXL R

Art.-nr.: S418NARXXXL
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
Artikelnummer S418NARXXXL
EAN/GTIN 5036108144426
Producentnummer S418NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette stof Rugged Ripstop sikrer, at model S418 er slidstærkt arbejdstøj, og det ærmeløse design giver maksimal bevægelsesfrihed. Den vendbare fleece er ideel til tørre dage og leveres med en fnugfri overflade. Tilgængelig i tre farver, og det komfortable, afslappede design har sikre lommer med lynlås, hvilket gør denne kropsvarmer til et godt valg.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • Mobil lomme
  • Lynlås lommer
  • Justerbar med snøretræk
  • Vendbar del til flere anvendelser
  • Vandafvisende for let regn
  • 5 lommer til opbevaring
  • Fleece foret krave for at holde på varmen

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Ripstop, PVC Coated
Foret stof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Forets sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 260
Forets vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven